Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XB7A14099 Interne Festplatte 3.5" 4 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XB7A14099 Interne Festplatte 3.5" 4 TB
Lenovo 4XB7A14099 Interne Festplatte 3.5" 4 TB
Artikel-Nr.:
     C1830-4XB7A14099
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A14099
EAN/GTIN:
     889488474516
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
4000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84717050
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,88*
€ 400,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,75*
€ 398,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,01*
€ 392,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,01*
€ 378,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,02*
€ 351,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.