Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4T27A10725 Speicherlaufwerksgehäuse 3.5 Zoll HDD-Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4T27A10725 Speicherlaufwerksgehäuse 3.5 Zoll HDD-Gehäuse Schwarz
Lenovo 4T27A10725 Speicherlaufwerksgehäuse 3.5 Zoll HDD-Gehäuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4T27A10725
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4T27A10725
EAN/GTIN:
     0889488472918
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.7 m
Energiequelle:
USB
Größe des Speicherlaufwerks:
3.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
1
Hot-Swap:
Ja
Max. Speicherkapazität:
2 TB
Produkttyp:
HDD-Gehäuse
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatible Produkte:
Lenovo NeXtScale nx360 M5<br />Lenovo System x iDataPlex dx360 M4<br />Lenovo System x3100 M4<br />Lenovo System x3100 M5<br />Lenovo System x3250 M4<br />Lenovo System x3250 M5<br />Lenovo System x3300 M4<br />Lenovo System x3500 M4<br />Lenovo System x3500 M5<br />Lenovo System x3530 M4<br />Lenovo System x3550 M4<br />Lenovo System x3550 M5<br />Lenovo System x3630 M4<br />Lenovo System x3650 M4<br />Lenovo System x3650 M4 BD<br />Lenovo System x3650 M4 HD<br />Lenovo System x3650 M5<br />Lenovo System x3750 M4<br />Lenovo System x3850 X6<br />Lenovo System x3950 X6<br />Lenovo ThinkServer sd350
Plug:
Ja
USB Anschluss:
Ja
USB-Version:
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker:
USB Typ-A
USB-Anschluss Geschlecht:
Männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,61*
€ 401,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,68*
€ 400,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,39*
€ 389,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,73*
€ 381,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,45*
€ 352,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.