Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 25216033 Tastatur RF Wireless Spanisch Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 25216033 Tastatur RF Wireless Spanisch Schwarz, Silber
Lenovo 25216033 Tastatur RF Wireless Spanisch Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C1830-25216033
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     25216033
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Energiequelle:
Akku
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Tastatur-Stil:
Gerade
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastatursprache:
Spanisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Windows Tasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabellos
Zweck:
PC / Server
Frequenzband:
2.4 GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,88*
€ 105,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.