Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 0A65619 Externe Festplatte 500 GB 5400 RPM USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 0A65619 Externe Festplatte 500 GB 5400 RPM USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Lenovo 0A65619 Externe Festplatte 500 GB 5400 RPM USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-0A65619
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0A65619
EAN/GTIN:
     886605859515
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Das sichere ThinkPad USB 3.0-Festplattenlaufwerk mit 500 GB ist für den Schutz wichtiger Daten optimiert, wenn Sie unterwegs sind. Es bietet einen AES-256-Bit-Sicherheitsverschlüsselungsalgorithmus in einem flachen, leichten, benutzerfreundlichen Design mit eigener Stromversorgung.
- Konnektivität über eine USB 2.0- oder USB 3.0-Schnittstelle (2)
- Kompakte Größe
- Es ist kein Wechselstromadapter erforderlich
- Treiberloser Betrieb unter Microsoft Windows 7, Windows XP und Vista
- Alle gespeicherten Daten werden mit dem AES-256-Bit-Sicherheitsverschlüsselungsalgorithmus voll verschlüsselt
- Echtzeitverschlüsselung ohne Auswirkungen auf die Geschwindigkeit beim Lesen/Schreiben
- 750 GB Festplattenkapazität bei 5400 U/min
- Eingebautes USB 3.0-Kabel mit Integralspeicherschacht
- Integrierter Tastenblock zur Eingabe eines 8- oder 16-stelligen Kennworts für 1 Benutzer-ID und 1 Administrator-ID
- USB-Y-Verlängerungskabel zur Gewährleistung einer adäquaten Stromversorgung
- Attraktives Schutzgehäuse
- Sicherer Tastenanschlag und Schutz gegen Vibrationen
- Hochwertige Lackierung im ThinkPad-Design
- Mehrfarbiger LED-Einheitenstatusanzeiger
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
500 GB
HDD Geschwindigkeit:
5400 RPM
Typ:
HDD
Lesegeschwindigkeit:
75 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
55 MB/s
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse:
1
USB erfordert:
Ja
Bus-betrieben:
USB
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-A
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten:
480,5000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES
Warentarifnummer (HS):
84717050
Gewicht:
200 g
Breite:
86.90 mm
Tiefe:
122.03 mm
Höhe:
19.25 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Zertifizierung:
UL, CE, C-UL, BSMI, VCCI, C-Tick, FCC, ICES
Mitgelieferte Kabel:
USB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,09*
€ 259,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,22*
€ 254,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,85*
€ 240,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,86*
€ 230,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,27*
€ 215,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.