Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 0A61771 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 39,6 cm (15.6")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 0A61771 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 39,6 cm (15.6")
Lenovo 0A61771 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 39,6 cm (15.6")
Lenovo 0A61771 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 39,6 cm (15.6")
Artikel-Nr.:
     C1830-0A61771
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0A61771
EAN/GTIN:
     4054318778034
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Die 3M-Datenschutzfilter von Lenovo nutzen die patentierte 3M-Microlouver-Datenschutztechnologie, sodass der Bildschirm nur von Personen abgelesen werden kann, die sich direkt vor dem Display befinden. Passanten oder Personen, die aus einer Winkelperspektive auf das Display schauen, sehen einen leeren, dunklen Bildschirm. Da Identitätsdiebstahl zunehmend Sorge bereitet und die Gesetze bezüglich der Veröffentlichung von Informationen immer strenger werden, sind die Anforderungen zum Schutz vertraulicher Daten besonders kritisch. Dank einzigartiger Anschlusssysteme bleibt der Sicherheitsfilter auch dann vorhanden, wenn der Laptop geschlossen ist.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
45.36 g
Abmessungen (BxTxH):
344.729 x 0.533 x 194.031 mm
Geeignet für:
Laptop
Typ:
Rahmenloser Blickschutzfilter
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Display-Filterfunktionen:
Anti-Glanz, Privatsphäre
Kompatibilität:
ThinkPad Edge 15, E520, L520, T510, T520, T520i, W510, W520
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.