Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 01CV830 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 16000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 01CV830 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 16000 Mbit/s
Lenovo 01CV830 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 16000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1830-01CV830
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01CV830
EAN/GTIN:
     889488417339
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
Lenovo ThinkSystem Zubehör
Weitere Informationen:
Montageblöcke enthalten:
Ja
Anzahl:
1
Niederprofilhalterung:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
85176990
Eingebaut:
Ja
Komponente für:
Server
Produktfarbe:
Schwarz, Grün, Silber
Rack-Einbau:
Ja
Rack-Kapazität:
2U
Hot-Swap:
Ja
Hot-Plug-Unterstützung:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
10000000 h
Zertifizierung:
AS/NZS CISPR22:2009+A1, Class A Australian EMC Framework (RCM) cUR recognized to CSA 22.2, No. 60950-1-07 EN55022:2010, Class A EN55024:2010 EN55032:2012 EU (CE Mark) FCC Rules, Part 15, Class A Industry Canada, ICES-003, Class A Japan VCCI, Class A Korea MSIP, Class A RoHS Compliant (Directive 2011/65/EU) TUV certified to EN60950-1+A11+A1+A12+A2 Taiwan BSMI, Class A UL recognized to UL60950-1 2nd Edition
Kompatible Produkte:
System x3500 M5 Type 5464 System x3550 M5 Type 5463 System x3550 M5 Type 8869 System x3650 M5 Type 5462 System x3650 M5 Type 8871 System x3750 M4 Type 8753 System x3850 X6 Type 6241 (E7 v2, E7 v3, and E7 v4) System x3950 X6 Type 6241 (E7 v2, E7 v3, and E7 v4) NeXtScale nx360 M5 Type 5465 (E5-2600 v3 and E5-2600 v4)
PCI-SIG* SR-IOV fähig:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
PCIe
Schnittstelle:
Faser
Anzahl Faseranschlüsse:
1
Optischer Kabelverbinder:
FC, SFP+
PCI version:
3.0
Tiefe:
168 mm
Höhe:
69 mm
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
RedHat EL Linux 6.0, RedHat EL Linux 7.0, SuSE Linux 11, SuSE Linux 12.0
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
VMware vSphere ESXi
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Maximale Datenübertragungsrate:
16000 Mbit/s
Vollduplex:
Ja
Web-basiertes Management:
Ja
Maximaler Arbeitsabstand:
150 m
Weitere Suchbegriffe: SFP Netzwerkkarte, Storage HBA, lenovo thinksystem zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 576,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,91*
€ 766,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,44*
€ 754,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,66*
€ 742,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,35*
€ 727,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,32*
€ 685,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.