Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Laufgürtel gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Laufgürtel gelb
LED-Laufgürtel gelb
LED-Laufgürtel gelb
LED-Laufgürtel gelb
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-62-1030.15
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     62-1030.15
EAN/GTIN:
     7612176083683
Suchbegriffe:
Laufgürtel

LED-Laufgürtel gelb

Produktdetails:

  • mit integriertem LED-Band für maximale Sichtbarkeit
  • drei Leuchtfunktionen - statisches Licht, schnelles blinken, langsames blinken
  • flexibles Material auch für größere Smart Devices geeignet
  • über micro USB aufladbare Lithium Batterie (120 mAh)
  • inkl. USB-Ladekabel
  • 85% Lycra, 15% Polyester
  • Farbe: gelb
Weitere Suchbegriffe: Bauchtasche, Hüfttasche, Gürteltasche, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
62-1030.26
ab € 7,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.