|  |
 |
| Artikel-Nr.: C181-268-1321.99 Herst.-Nr.: 268-1321.99 EAN/GTIN: 7612176110365 |
| | |
|
|  |  |
 | styrodoc trio Aufbaueinheit 3 Fächer Jumbo schwarz / schwarz Produktdetails: - styrodoc Grundeinheit trio kann um 3 Fächer Jumbo erweitert werden
- nachträglich erweiterbar, einfache Steckmontage (ohne Werkzeug)
- kombinierbar mit verschiedenen Höhenformaten
- inkl. Beschriftungsmaterial
- Maße: 723 x 331 x 140 mm (B x T x H)
- Innenmaße pro Fach: 231 x 322 x 127 mm (B x T x H)
- Material: Polystyrol
- Seitenteile schwarz / Boden schwarz
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, briefablagekorb schwarz, ablagekorb, Ablagestation, Ablagefächer, Ablagesystem, Sortierstation, Sortierfächer, Poststation, Postfächer, styrodoc, Dokumentenablage, Schreibtischablage |
|  |  |
| |