| |
|
| Artikel-Nr.: C181-268-1202.89 Herst.-Nr.: 268-1202.89 EAN/GTIN: 7612176108133 |
| | |
|
| | |
| styrodoc duo Aufbaueinheit 4 Fächer grau / schwarz Produktdetails: - styrodoc Grundeinheit duo kann um 4 Fächer erweitert werden
- nachträglich erweiterbar, einfache Steckmontage (ohne Werkzeug)
- kombinierbar mit verschiedenen Höhenformaten
- inkl. Beschriftungsmaterial
- Maße: 485 x 331 x 140 mm (B x T x H)
- Innenmaße pro Fach: 231 x 322 x 57 mm (B x T x H)
- Material: Polystyrol
- Seitenteile grau / Boden schwarz
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb acryl, ablagekorb, ablagekorb styro, Ablagestation, Ablagefächer, Ablagesystem, Sortierstation, Sortierfächer, Poststation, Postfächer, styrodoc, Dokumentenablage, Schreibtischablage |
| | |
| |