Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styrodoc trio Grundeinheit 6 Fächer Jumbo schwarz / grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
styrodoc trio Grundeinheit 6 Fächer Jumbo schwarz / grau
styrodoc trio Grundeinheit 6 Fächer Jumbo schwarz / grau
styrodoc trio Grundeinheit 6 Fächer Jumbo schwarz / grau
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-268-0322.98
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-0322.98
EAN/GTIN:
     7612176108195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation

styrodoc trio Grundeinheit 6 Fächer Jumbo schwarz / grau

Produktdetails:

  • nachträglich erweiterbar
  • einfache Montage ohne Werkzeug dank Steckmontage
  • kombinierbar mit verschiedenen Höhenformaten
  • inkl. Beschriftungsmaterial
  • Maße: 723 x 331 x 293 mm (B x T x H)
  • Innenmaße pro Fach: 231 x 322 x 127 mm (B x T x H)
  • Material: Polystyrol
  • Seitenteile schwarz / Boden grau
Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, postsortieranlage styro, ablagesystem, Ablagestation, Ablagefächer, Sortierfächer, Poststation, Postfächer, styrodoc, Dokumentenablage, Schreibtischablage
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-0322.38
ab € 39,64*
Ähnlich
Styro
268-0322.88
ab € 46,26*
Ähnlich
Styro
268-0322.89
ab € 49,71*
Ähnlich
Styro
268-0322.99
ab € 46,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.