Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styrodoc trio Grundeinheit 6 Fächer Jumbo blau / grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
styrodoc trio Grundeinheit 6 Fächer Jumbo blau / grau
styrodoc trio Grundeinheit 6 Fächer Jumbo blau / grau
styrodoc trio Grundeinheit 6 Fächer Jumbo blau / grau
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-268-0322.38
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-0322.38
EAN/GTIN:
     7612176107945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation

styrodoc trio Grundeinheit 6 Fächer Jumbo blau / grau

Produktdetails:

  • nachträglich erweiterbar
  • einfache Montage ohne Werkzeug dank Steckmontage
  • kombinierbar mit verschiedenen Höhenformaten
  • inkl. Beschriftungsmaterial
  • Maße: 723 x 331 x 293 mm (B x T x H)
  • Innenmaße pro Fach: 231 x 322 x 127 mm (B x T x H)
  • Material: Polystyrol
  • Seitenteile blau / Boden grau
Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, ablagesystem styro grau, ablagesystem, ablagesystem styro, Ablagestation, Ablagefächer, Sortierfächer, Poststation, Postfächer, styrodoc, Dokumentenablage, Schreibtischablage
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-0322.88
ab € 46,35*
Ähnlich
Styro
268-0322.89
ab € 49,92*
Ähnlich
Styro
268-0322.98
ab € 40,65*
Ähnlich
Styro
268-0322.99
ab € 46,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.