Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styrodoc trio Grundeinheit 24 Fächer grau / schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-268-0308.89
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-0308.89
EAN/GTIN:
     7612176104722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb

styrodoc trio Grundeinheit 24 Fächer grau / schwarz

Produktdetails:

  • nachträglich erweiterbar
  • einfache Montage ohne Werkzeug dank Steckmontage
  • kombinierbar mit verschiedenen Höhenformaten
  • inkl. Beschriftungsmaterial
  • Maße: 723 x 331 x 573 mm (B x T x H)
  • Innenmaße pro Fach: 231 x 322 x 57 mm (B x T x H)
  • Material: Polystyrol
  • Seitenteile grau / Boden schwarz
Weitere Suchbegriffe: Briefkorb, Sortierkorb, ablagesystem styro, ablagesystem, ablagesystem 24 fächer, Ablagestation, Ablagefächer, Sortierstation, Sortierfächer, Poststation, Postfächer, styrodoc, Dokumentenablage, Schreibtischablage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,23*
€ 166,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,98*
€ 163,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,77*
€ 156,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,00*
€ 134,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 112,99*
€ 134,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-0308.38
ab € 98,43*
Ähnlich
Styro
268-0308.88
ab € 106,55*
Ähnlich
Styro
268-0308.98
ab € 97,02*
Ähnlich
Styro
268-0308.99
ab € 107,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.