Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styrodoc trio Grundeinheit 12 Fächer schwarz / grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
styrodoc trio Grundeinheit 12 Fächer schwarz / grau
styrodoc trio Grundeinheit 12 Fächer schwarz / grau
styrodoc trio Grundeinheit 12 Fächer schwarz / grau
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-268-0304.98
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-0304.98
EAN/GTIN:
     7612176104418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation

styrodoc trio Grundeinheit 12 Fächer schwarz / grau

Produktdetails:

  • nachträglich erweiterbar
  • einfache Montage ohne Werkzeug dank Steckmontage
  • kombinierbar mit verschiedenen Höhenformaten
  • inkl. Beschriftungsmaterial
  • Maße: 723 x 331 x 293 mm (B x T x H)
  • Innenmaße pro Fach: 231 x 322 x 57 mm (B x T x H)
  • Material: Polystyrol
  • Seitenteile schwarz / Boden grau
Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, styro sortierstation grau schwarz, ablagesystem, ablagesystem styro, Ablagestation, Ablagefächer, Sortierfächer, Poststation, Postfächer, styrodoc, Dokumentenablage, Schreibtischablage
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-0304.38
ab € 51,94*
Ähnlich
Styro
268-0304.88
ab € 63,19*
Ähnlich
Styro
268-0304.89
ab € 62,96*
Ähnlich
Styro
268-0304.99
ab € 62,95*
Ähnlich
Styro
268-0304.09
ab € 63,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.