Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styrodoc trio Grundeinheit 12 Fächer blau / grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
styrodoc trio Grundeinheit 12 Fächer blau / grau
styrodoc trio Grundeinheit 12 Fächer blau / grau
styrodoc trio Grundeinheit 12 Fächer blau / grau
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-268-0304.38
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-0304.38
EAN/GTIN:
     7612176104371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation

styrodoc trio Grundeinheit 12 Fächer blau / grau

Produktdetails:

  • nachträglich erweiterbar
  • einfache Montage ohne Werkzeug dank Steckmontage
  • kombinierbar mit verschiedenen Höhenformaten
  • inkl. Beschriftungsmaterial
  • Maße: 723 x 331 x 293 mm (B x T x H)
  • Innenmaße pro Fach: 231 x 322 x 57 mm (B x T x H)
  • Material: Polystyrol
  • Seitenteile blau / Boden grau
Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, postsortieranlage styro, ablagesystem, Ablagestation, Ablagefächer, Sortierfächer, Poststation, Postfächer, styrodoc, Dokumentenablage, Schreibtischablage
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-0304.88
ab € 63,15*
Ähnlich
Styro
268-0304.89
ab € 63,18*
Ähnlich
Styro
268-0304.98
ab € 49,51*
Ähnlich
Styro
268-0304.99
ab € 62,76*
Ähnlich
Styro
268-0304.09
ab € 62,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.