Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styrodoc trio Grundeinheit 9 Fächer grau / grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
styrodoc trio Grundeinheit 9 Fächer grau / grau
styrodoc trio Grundeinheit 9 Fächer grau / grau
styrodoc trio Grundeinheit 9 Fächer grau / grau
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-268-0303.88
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-0303.88
EAN/GTIN:
     7612176104319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb

styrodoc trio Grundeinheit 9 Fächer grau / grau

Produktdetails:

  • nachträglich erweiterbar
  • einfache Montage ohne Werkzeug dank Steckmontage
  • kombinierbar mit verschiedenen Höhenformaten
  • inkl. Beschriftungsmaterial
  • Maße: 723 x 331 x 223 mm (B x T x H)
  • Innenmaße pro Fach: 231 x 322 x 57 mm (B x T x H)
  • Material: Polystyrol
  • Seitenteile grau / Boden grau
Weitere Suchbegriffe: Briefkorb, Sortierkorb, Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, postsortieranlage styro, ablagesystem, Ablagestation, Ablagefächer, Sortierfächer, Poststation, Postfächer, styrodoc, Dokumentenablage, Schreibtischablage
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-0303.38
ab € 42,67*
Ähnlich
Styro
268-0303.89
ab € 52,82*
Ähnlich
Styro
268-0303.98
ab € 41,03*
Ähnlich
Styro
268-0303.99
ab € 52,98*
Ähnlich
Styro
268-0303.09
ab € 52,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.