Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styrodoc trio Grundeinheit 9 Fächer blau / grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
styrodoc trio Grundeinheit 9 Fächer blau / grau
styrodoc trio Grundeinheit 9 Fächer blau / grau
styrodoc trio Grundeinheit 9 Fächer blau / grau
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-268-0303.38
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-0303.38
EAN/GTIN:
     7612176104296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation

styrodoc trio Grundeinheit 9 Fächer blau / grau

Produktdetails:

  • nachträglich erweiterbar
  • einfache Montage ohne Werkzeug dank Steckmontage
  • kombinierbar mit verschiedenen Höhenformaten
  • inkl. Beschriftungsmaterial
  • Maße: 723 x 331 x 223 mm (B x T x H)
  • Innenmaße pro Fach: 231 x 322 x 57 mm (B x T x H)
  • Material: Polystyrol
  • Seitenteile blau / Boden grau
Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, ablagesystem styro grau, ablagesystem, ablagesystem styro, Ablagestation, Ablagefächer, Sortierfächer, Poststation, Postfächer, styrodoc, Dokumentenablage, Schreibtischablage
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-0303.88
ab € 52,89*
Ähnlich
Styro
268-0303.89
ab € 52,77*
Ähnlich
Styro
268-0303.98
ab € 39,56*
Ähnlich
Styro
268-0303.99
ab € 52,61*
Ähnlich
Styro
268-0303.09
ab € 52,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.