| |
|
| Artikel-Nr.: C181-268-0303.09 Herst.-Nr.: 268-0303.09 EAN/GTIN: 7612176077026 |
| | |
|
| | |
| styrodoc trio Grundeinheit 9 Fächer weiß / schwarz Produktdetails: - nachträglich erweiterbar
- einfache Montage ohne Werkzeug dank Steckmontage
- kombinierbar mit verschiedenen Höhenformaten
- inkl. Beschriftungsmaterial
- Maße: 723 x 331 x 223 mm (B x T x H)
- Innenmaße pro Fach: 231 x 322 x 57 mm (B x T x H)
- Material: Polystyrol
- Seitenteile weiß / Boden schwarz
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefkorb, Sortierkorb, ablagesystem styro weiß, ablagesystem, ablagesystem styro, Ablagestation, Ablagefächer, Sortierstation, Sortierfächer, Poststation, Postfächer, styrodoc, Dokumentenablage, Schreibtischablage |
| | |
| |