| |
|
| Artikel-Nr.: C181-268-0222.98 Herst.-Nr.: 268-0222.98 EAN/GTIN: 7612176108249 |
| | |
|
| | |
| styrodoc duo Grundeinheit 4 Fächer Jumbo schwarz / grau Produktdetails: - nachträglich erweiterbar
- einfache Montage ohne Werkzeug dank Steckmontage
- kombinierbar mit verschiedenen Höhenformaten
- inkl. Beschriftungsmaterial
- Maße: 485 x 331 mm (B x T)
- Innenmaße pro Fach: 231 x 322 x 127 mm (B x T x H)
- Material: Polystyrol
- Seitenteile schwarz / Boden grau
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, Schubladenbox, postsortieranlage styro, schubladenbox, Ablagestation, Ablagefächer, Sortierfächer, Poststation, Postfächer, styrodoc, Dokumentenablage, Schreibtischablage |
| | |
| |