| |
|
| Artikel-Nr.: C181-268-0203.99 Herst.-Nr.: 268-0203.99 EAN/GTIN: 7612176110389 |
| | |
|
| | |
| styrodoc duo Grundeinheit 6 Fächer Standard schwarz / schwarz Produktdetails: - nachträglich erweiterbar
- einfache Montage ohne Werkzeug dank Steckmontage
- kombinierbar mit verschiedenen Höhenformaten
- inkl. Beschriftungsmaterial
- Maße: 485 x 331 x 223 mm (B x T x H)
- Innenmaße pro Fach: 231 x 322 x 57 mm (B x T x H)
- Material: Polystyrol
- Seitenteile schwarz / Boden schwarz
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefkorb, Sortierkorb, Schubladenbox, briefablagekorb schwarz, schubladenbox, Ablagestation, Ablagefächer, Sortierstation, Sortierfächer, Poststation, Postfächer, styrodoc, Dokumentenablage, Schreibtischablage |
| | |
| |