Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styrodoc duo Grundeinheit 6 Fächer Standard blau / grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
styrodoc duo Grundeinheit 6 Fächer Standard blau / grau
styrodoc duo Grundeinheit 6 Fächer Standard blau / grau
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-268-0203.38
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-0203.38
EAN/GTIN:
     7612176106634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation

styrodoc duo Grundeinheit 6 Fächer Standard blau / grau

Produktdetails:

  • nachträglich erweiterbar
  • einfache Montage ohne Werkzeug dank Steckmontage
  • kombinierbar mit verschiedenen Höhenformaten
  • inkl. Beschriftungsmaterial
  • Maße: 485 x 331 x 223 mm (B x T x H)
  • Innenmaße pro Fach: 231 x 322 x 57 mm (B x T x H)
  • Material: Polystyrol
  • Seitenteile blau / Boden grau
Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, Schubladenbox, ablagesystem styro grau, schubladenbox, styroval schubladenbox, Ablagestation, Ablagefächer, Sortierfächer, Poststation, Postfächer, styrodoc, Dokumentenablage, Schreibtischablage
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 80 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-0203.88
ab € 35,77*
Ähnlich
Styro
268-0203.89
ab € 35,67*
Ähnlich
Styro
268-0203.98
ab € 30,03*
Ähnlich
Styro
268-0203.99
ab € 35,68*
Ähnlich
Styro
268-0203.09
ab € 35,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.