Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styrodoc duo Grundeinheit 4 Fächer Standard blau / grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
styrodoc duo Grundeinheit 4 Fächer Standard blau / grau
styrodoc duo Grundeinheit 4 Fächer Standard blau / grau
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-268-0202.38
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-0202.38
EAN/GTIN:
     7612176106610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation

styrodoc duo Grundeinheit 4 Fächer Standard blau / grau

Produktdetails:

  • nachträglich erweiterbar
  • einfache Montage ohne Werkzeug dank Steckmontage
  • kombinierbar mit verschiedenen Höhenformaten
  • styrodoc duo Grundeinheit 4 Fächer Standard eignet sich auch als Monitorträger
  • inkl. Beschriftungsmaterial
  • Maße: 485 x 331 x 153 mm (B x T x H)
  • Innenmaße pro Fach: 231 x 322 x 57 mm (B x T x H)
  • Material: Polystyrol
  • Seitenteile blau / Boden grau
Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, Schubladenbox, schubladenbox styroval styrodoc grau, schubladenbox, schubladenbox 4 schübe, Ablagestation, Ablagefächer, Sortierfächer, Poststation, Postfächer, styrodoc, Dokumentenablage, Schreibtischablage
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-0202.88
ab € 27,76*
Ähnlich
Styro
268-0202.89
ab € 27,62*
Ähnlich
Styro
268-0202.98
ab € 24,30*
Ähnlich
Styro
268-0202.99
ab € 27,51*
Ähnlich
Styro
268-0202.09
ab € 27,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.