Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox styroval 6 Schubladen offen, blau / oeko schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenbox styroval 6 Schubladen offen, blau / oeko schwarz
Schubladenbox styroval 6 Schubladen offen, blau / oeko schwarz
Schubladenbox styroval 6 Schubladen offen, blau / oeko schwarz
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-23105-39
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     23105-39
EAN/GTIN:
     7612176112161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox

Schubladenbox styroval 6 Schubladen offen, blau / oeko schwarz

Produktdetails:

  • elegante und funktionelle Systembox mit extrem schmalen Außenabmessungen
  • ideal auch für den Einbau in Schränken und Regalen
  • leichtgängige Schubladen ohne Auszugssperre
  • Gehäuse aus 100% Polystyrol-Regenerat
  • Schübe aus Neumaterial
  • inkl. Beschriftungsmaterial
  • Maße: 246 x 335 x 200 mm (B x T x H)
  • Innenmaße Schublade: 230 x 327 x 20 mm (B x T x H)
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischbox, Formularbox, Sammelbox, Ablagebox, Ordnungsbox, Sortierbox, Schreibtischablage, Sortierstation, Ablagestation
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
23102-38
ab € 59,15*
Ähnlich
Styro
23103-39
ab € 35,40*
Ähnlich
Styro
23104-39
ab € 35,46*
Ähnlich
Styro
23101-39
ab € 46,26*
Ähnlich
Styro
23105-38
ab € 44,53*
Ähnlich
Styro
23105-85
ab € 43,95*
Ähnlich
Styro
23105-90
ab € 44,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.