|  |
 |
| Artikel-Nr.: C181-14-8052.90 Herst.-Nr.: 14-8052.90 EAN/GTIN: 7612176078153 |
| | |
|
|  |  |
 | Schubladenbox styroval pro 6 Schubladen offen, schwarz Produktdetails: - elegante und funktionelle Box mit extrem schmalen Außenabmessungen
- ideal für den Einbau in Schränken und Regalen
- auch passend für USM Möbel und diverse Metallgestelle, 3 Boxen messen 729 mm in der Breite
- leichtgängige Schubladen
- inkl. Beschriftungsmaterial
- 100 % Recycling-Kunststoff
- Außenmaße: 243 x 335 x 200 mm (B x T x H)
- Innenmaße Schublade: 230 x 327 x 20 mm (B x T x H)
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schreibtischbox, Formularbox, Sammelbox, Ablagebox, Ordnungsbox, Sortierbox, Schreibtischablage, Sortierstation, Ablagestation |
|  |  |
| |