Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabit Wireless LAN-Controller, 4x 1G R45 WAN, 1x RJ45 LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabit Wireless LAN-Controller, 4x 1G R45 WAN, 1x RJ45 LAN
Gigabit Wireless LAN-Controller, 4x 1G R45 WAN, 1x RJ45 LAN
Artikel-Nr.:
     C1752-WAC-2003
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     WAC-2003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzwerk-Verwaltungsgerät
Die Client-Isolierung ermöglicht eine strikte Kontrolle des Zugangs zu Wireless-Geräten im Netzwerk 4 x RJ45 Gigabit WAN, 1 x RJ45 Gigabit LAN Ports Bandbreitenverteilung zwischen verschiedenen Access-Points Unterstützung für Gateway und Router Modus Zentralisiertes Management für bis zu 300 Access-Points Integrierte, robuste Firewall Funkfrequenz (RF) und Benutzerüberwachung
Weitere Informationen:
Max. Übertragungsrate:
1000 Mbit/s
Frequenzband:
sonstige
Managed:
true
Funkprotokoll:
sonstige
Verschlüsselung:
sonstige
Ethernet:
false
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Firewall:
true
Datendurchsatz der Firewall:
1 Gbit/s
VPN-Security:
true
Anschluss für externe Antenne:
false
Bridgefunktion:
true
Anzahl der unterstützten AccessPoints:
300
Repeaterfunktion:
true
Power over Ethernet:
false
Farbe:
schwarz
Breite:
198 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
240 mm
Schutzart (IP):
IP10
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Deckenmontage:
false
Einbau:
false
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Mastbefestigung:
false
Unterputzmontage:
false
Wandmontage:
false
Anzahl der Benutzer:
300
Steckdosenadapter:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: WLAN
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,91*
€ 214,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,38*
€ 201,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,63*
€ 191,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,59*
€ 186,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,90*
€ 170,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.