| |
Ethernet: | true |
Fast Ethernet: | true |
Gigabit Ethernet: | false |
Power over Ethernet: | false |
Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports: | 0 |
Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports: | 0 |
Anzahl der 10 Mbps ST-Ports: | 0 |
Anzahl der 10 Mbps SC-Ports: | 0 |
Anzahl der 10 Mbps VF-45-Ports: | 0 |
Anzahl der 10 Mbps MTRJ-Ports: | 0 |
Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports: | 0 |
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports: | 2 |
Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports: | 0 |
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: | 0 |
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports: | 0 |
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports: | 0 |
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports: | 0 |
Anzahl der 100 Mbps VF-45-Ports: | 0 |
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX): | 0 |
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX): | 0 |
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX): | 0 |
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX): | 0 |
Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (SX): | 0 |
Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (LX): | 0 |
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX): | 0 |
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX): | 0 |
Anzahl der GBIC-Ports (SX): | 0 |
Anzahl der GBIC-Ports (LX): | 0 |
Anzahl der Mini-GBIC-Ports (SX): | 0 |
Anzahl der Mini-GBIC-Ports (LX): | 0 |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC |
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 100 V | 240 V |
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 100 V | 240 V |
Versorgungsspannung bei DC: | 12 V |
482,6 mm (19 Zoll)-Montage: | false |
Wand-/Direktmontage möglich: | false |
Tragschienenmontage möglich: | false |
Managed: | false |
Bauform: | Einzelgerät |
Höhe: | 28 mm |
Breite: | 120 mm |
Tiefe: | 90 mm |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |