Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenabdeckung zur Luftschottung 42HE B=600, RAL9005, für Schrankserie PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-PRO-SA0426.TS
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-SA0426.TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzwerkschrank
Serverschrank
Standschrank
Seitenabdeckung
Zur Abdeckung des Bereiches seitlich der 19" Ebene in Netzwerk- und Serverschränken PRO in Breite 600 mm
Dient als Sichtschutz und zur Führung des Luftstromes
Montage links- und rechtsseitig möglich
Schraubbefestigung seitlich an den Tiefenstreben
Material Stahlblech
Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL 9005, tiefschwarz
Lieferumfang: 2 x Panel inkl. Montagematerial
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blende
Breite:
600 mm
Höhe:
1963 mm
Einbauort:
Kabelraum
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,55*
€ 176,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,18*
€ 172,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,80*
€ 161,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,17*
€ 157,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,00*
€ 139,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.