Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte für PRO 600 x 800 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-PRO-ARB68.TS
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-ARB68.TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll
Schrank
Pro Serie
Attraktive Arbeitsplatte zur Montage auf dem Schrankdach Zum Abstellen weiterer Gegenstände auf dem Schrank Material MDF, laminiert, Stärke 18 mm Optionales Distanzset (Art.-Nr. OFF-ARB01) ermöglicht Anhebung um 19 mm zur optimierten Entlüftung Lackierung grau / schwarz Lieferung inkl. Montagezubehör
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
true
Geeignet für Bodenbeplankung:
false
Breite:
600 mm
Höhe:
18 mm
Tiefe:
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Mit Entlüftung:
false
Geeignet für Außenaufstellung:
false
Mit Kabeleinführung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.