Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1,5HE 19 Zoll Rack Chassis für MCT Konverter, 18 Slots, Unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-MCT-RACK-18-2A
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     MCT-RACK-18-2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chassis
1,5HE 19“ 18-Slot Gehäuse für MCT Media Konverter Bietet Plug & Play Installation Duale Stromversorgung für optimale Redundanz Unterstützt Fast Ethernet, Gigabit, Singlemode und Multimode Konverter
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Fast Ethernet:
true
Gigabit Ethernet:
true
Power over Ethernet:
false
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Versorgungsspannung bei DC:
230 V
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Managed:
false
Bauform:
Leerchassis
Höhe:
66 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
360 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,47*
€ 511,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,46*
€ 503,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,16*
€ 488,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,36*
€ 474,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,31*
€ 446,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.