Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB2.0 Anschlusskabel Typ C - Lightning, weiß 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ICOC-APP-8BUC10T
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICOC-APP-8BUC10T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
• Laden Sie Ihr Apple®-kompatibles Gerät mit einem Netzteil-Ladegerät schnell mit einer Leistung von bis zu 18 W auf • Funktioniert mit allen Power Delivery-Ladegeräten und Standard-Wandladegeräten • Ermöglicht die Dateiübertragung und Datensynchronisation, wenn eine Verbindung zum Computer besteht • Unterstützt Übertragungsraten von bis zu 480 Mbit / s • Bietet eine Apple MFi-Zertifizierung, die sicherstellt, dass das Kabel zu 100% getestet und garantiert mit Apple iOS Lightning-Geräten kompatibel ist Allgemeine Information • USB-C ™ Stecker • 8-poliger Lightning®-Stecker • Mit PVC-Druckguss beschichtet • AWG-Kabel 23/30 • Unterstützt bis zu 18 W Leistung durch Länge: • 1,0 m Umweltinformationen • Betriebstemperatur: 0 - 45 ° C. • Lagertemperatur: -10 - 70 ° C. • Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation): 10 - 90% System Anforderungen • Apple iOS-Geräte Standards und Zertifizierungen • MFi • USB 2.0 Packungsinhalt • Lightning®-Ladekabel und USB-C-Synchronisation
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
20
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
8
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb anschlusskabel, Anschlusskabel, Typ C, USB2.0
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.