| |
|
| Artikel-Nr.: C1752-ICA-TB-TPM-6 Herst.-Nr.: ICA-TB-TPM-6 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dieser höhenverstellbare Wagen ist sehr vielseitig und hat eine große Fläche für Laptops, Projektoren, Ladegeräte, Mäuse und vieles mehr. Beide Ablagen können um 360° gedreht und um jeweils 35° hoch- bzw. heruntergeneigt werden, um eine Optimierung des Winkels zum Schreiben zu erreichen. Erhöhte Ecken verhindern ein Abrutschen und Herunterfallen des Gerätes. Der bewegliche Wagen mit vier Rollen (2") bietet erhöhte Stabilität. Besonders geeignet für Kongresszentren, Hotels, Konferenzräume, Klassenzimmer und Showrooms Technische EigenschaftenHöhenverstellbarEinfacher Auf- und AbbauVier Rollen (2") für maximale Stabilität, zwei davon feststellbarAblage neigbar für verbesserte Flexibilität in der SichtMaximal tragbares Gewicht: 10 kgMaterial: Holz und StahlPulverbeschichtetFarbe: Weiß Abmessungen des WagensBreite: 573 mmTiefe: 538 mmHöhe: min. 850 mm bis max. 1100 mmGewicht: 10 kg Abmessungen der PackungBreite: 705 mmTiefe: 515 mmHöhe: 120 mm Inhalt der PackungUniverseller Wagen ICA-TB-TPM-6 Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Tabletcomputer | Montageart: | Boden | Tragfähigkeit: | 10 kg | Breite: | 573 mm | Höhe: | 1100 mm | Tiefe: | 538 mm | Farbe: | weiß | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| |