Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablage aus Sicherheitsglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-DRS-504
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-DRS-504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimedia
Techly
TV / LCD Ablage
• Für sichere Befestigung von DVD- / Blu-Ray-Playern, Receivern, Set-Top-Boxen, Spielkonsolen und vielem mehr • Sicherheitsglas in modernem Design • Zur direkten Montage von Flachbildschirmen an eine Wand • Haltbare Stahlkonstruktion • Maximal tragbares Gewicht: 8 kg • Gesamthöhe: 48,5 mm • Regal: 300x250 mm, Schwarzes Sicherheitsglas Verpackungsinhalt • Wandhalterung für Audio-Video-Geräte • Hardware • Installationsanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
sonstige
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
8 kg
Breite:
300 mm
Höhe:
48.5 mm
Tiefe:
250.0 mm
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.