Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10/100Mbps POE Injektor 15W IEEE 802.3af


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-I-SWHUB-1500STY
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     I-SWHUB-1500STY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe netzeile
• Bietet Strom und Daten über ein Ethernet-Kabel für eine einfache Netzwerkerweiterung • Der PoE-Port bietet eine Übertragungslänge von bis zu 100 Metern bei bis zu 15 W PoE-Leistung • Kompatibel mit IEEE 802.3af-kompatiblen Geräten • Plug and Play, keine Konfiguration erforderlich • 1 PoE-Port 10/100 Mbit/s Auto-Sensing, 48 V / 0,5 A. • 1 Auto-Sensing-LAN-Port mit 10/100 Mbit/s Packungsinhalt • 1x PoE-Injektor • 1x 0,9 m Netzkabel • 1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
2
Anzahl der PoE-Ports:
1
Max. PoE-Leistung:
15 W
Anzahl der Modulslots:
0
Layer 2:
false
Layer 3:
false
Managebar:
false
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
false
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
false
Weitere Suchbegriffe: POE Injektor, Injektor, Techly
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.