Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28-Port L3 Lite Managed Gigabit Switch, 22x1G SFP, 2x1G SFP/RJ45, 2x 10G SFP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
28-Port L3 Lite Managed Gigabit Switch, 22x1G SFP, 2x1G SFP/RJ45, 2x 10G SFP+
28-Port L3 Lite Managed Gigabit Switch, 22x1G SFP, 2x1G SFP/RJ45, 2x 10G SFP+
Artikel-Nr.:
     C1752-GTL-2882
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     GTL-2882
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
levelone poe switch 24port
28x Gigabit-Ethernet-Ports mit 2x gemeinsam benutzten SFP-Slots und 2 x 10G SFP+ Slots , zusätzlich ist noch ein Slot für eine 10G Modulerweiterung (2 x SFP+) vorhanden SFP Slots unterstützten MiniGBICs für Gigabit 1000baseX und SFP+ Slots 10Gigabit 10GBaseX Management: SNMP, WEB, RMON, Telnet und TFTP Verwaltung IPv6, Multicast, VLAN, Virtual Stacking, Autonegotiation, Auto MDI/MDIX und mehr. L3 Funktionen: Multi-netting (CIDR), IPv4 Static Routes, RIP v1/v2,. ARP/Proxy ARP Hardware stacking bis zu 8 Geräten Inklusive 19" Winkel Metallgehäuse mit Lüfter (L x B x H): 440 x 315 x 44 mm"
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
24
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
2
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
22
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
2
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
1
Max. PoE-Leistung:
0 W
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
true
Power over Ethernet:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
44.0 mm
Breite:
440.0 mm
Tiefe:
315.0 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch 24 port, Gigabit Ethernet, SFP, Kombo, 28 Port, Stackable
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 699,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,32*
€ 907,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,09*
€ 899,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,99*
€ 888,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,05*
€ 871,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,53*
€ 832,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.