Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28-Port L2 Managed Gigabit Switch, 4x GE Combo RJ45/SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-GEL-2861
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     GEL-2861
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
levelone sfp switch
sfp switch
24x Gigabit-Ethernet-Ports + 4x GE Combo RJ45/SFP-Slots SFP Slots unterstützen MiniGBICs für Gigabit 1000BaseX Management: SNMP, WEB, RMON, CLI, Telnet und TFTP Verwaltung Features: IPv6, Multicast, IGMP, VLAN, Port Spiegelung, Autonegotiation, Auto MDI/MDIX uvm Diagnose LEDs 19“ Einbauwinkel inklusive Metallgehäuse lüfterlos (L x B x H): 440 x 220 x 44 mm
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
24
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
4
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
true
Power over Ethernet:
sonstige
Schutzart (IP):
IP00
Höhe:
44 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
220 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: business-switch vlan, 28 Port, Gigabit Ethernet, SFP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,95*
€ 683,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,13*
€ 672,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,15*
€ 660,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,83*
€ 648,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,38*
€ 601,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.