Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Media Konverter + PoE Injektor 10/100TX+PoE / 100FX SC MM 2km


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-FVT-0203TXFC
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     FVT-0203TXFC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
Der LevelOne SC-Konverter mit PoE Injektor ermöglicht den Anschluss verschiedener Netzwerk-Segmente und bietet eine ideale Lösung, um Wireless Access Points, VoIP-Telefons und IP-Überwachungssysteme zu implementieren. Der Konverter ist kompatibel mit IEEE 802.3af Standard. Er kombiniert die Datenübertragung und 48VDC Stromversorgung über eine Glasfaserverbindung, um dadurch PoE-fähige Geräte über eine vorhandene Standard-Ethernet-Verkabelung zu versorgen. Ihre Netzwerk-Geräte können somit in geeigneter Position für eine bessere Leistung flexibel installiert werden. Der Konverter verfügt über PD Signature Sensing und Leistungsüberwachung. Weitere Vorteile sind Überstromschutz, Unterstromerkennung und Fehlerschutz. Die LFP (Link Fault Pass-Through)-Funktion ermöglicht dem Konverter die Glasfaser- und Kupfer-Anschlüsse auf RX-Signalverluste zu überwachen. Die FEF (Far End Fault)-Funktion ermöglicht dem Konverter die Datenübertragung zu stoppen, sobald ein Verlust des RX-Signals erkannt wird.
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Fast Ethernet:
true
Gigabit Ethernet:
false
Power over Ethernet:
true
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
1
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Managed:
false
Bauform:
Einzelgerät
Höhe:
26.2 mm
Breite:
70.3 mm
Tiefe:
94 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: poe injector level one, poe netzeile, medienkonverter 100tx zu 100fx, Media Converter, RJ45-SC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,88*
€ 373,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,51*
€ 369,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,68*
€ 359,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,53*
€ 354,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,15*
€ 327,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.