Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragring umlaufend 2-Port, für Keystones, designfähig TAE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-ET-25111K
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ET-25111K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TAE Dose
TAE Dose Aufputz
TAE Dose Unterputz
TDO Dose
Zur Aufnahme von 2 Keystone Modulen Gehäusematerial: Aluminium-Druckguss 40° Schrägauslass Designfähig, kompatibel zu den TAE Zentralplatten der Schalterprogrammhersteller Umlaufender Befestigungsring für horizontale und vertikale Fixierung Lieferung ohne Module und Zentralplatte
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Verwendung:
sonstige
Tragring:
true
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Auslassrichtung:
schräg
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Aluminium
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Buchsen/Kupplungen:
false
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Mit Zugentlastung:
false
Buchsen geschirmt:
true
Gehäuse geschirmt:
false
Lüsterklemme:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
sonstige
Gerätebreite:
69.9 mm
Gerätehöhe:
67.3 mm
Gerätetiefe:
16.8 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: tae dose up, tae dose unterputz, Tragring, Keystone, Aufnahme
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.