Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maus/-Tastatur Verlängerungskabel, 2x PS/2, St.-Bu., 10,0m, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-EK323.10
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK323.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
hosiden stecker
Belegung 1:1. Geschirmt. Farbe beige. Vergossen.
Weitere Informationen:
Länge:
10.0 m
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Steckverbindertyp Anschluss 1:
PS 2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
PS 2
Anzahl der Pole Anschluss 1:
6
Anzahl der Pole Anschluss 2:
6
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Tastaturkabel, Mauskabel, PS2-Verlängerung, Stecker-Buchse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.