Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45 Shortbody Keystone STP, Cat.6A 500MHz mit integriertem Shutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-E-20093
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     E-20093
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Die hohe Qualität des RJ45 Shortbody Keystone Modules gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Spezialwerkzeuge werden nicht benötigt. Die Konfektionierung erfolgt schnell und einfach. Mit dem RJ45 Modul erhalten Sie ein vollgeschirmtes Modul, welches Ihnen für lange Zeit gute Dienste in Ihrer Netzwerkinstallation bietet. Durch seine kurze Einbautiefe von 30,5mm, ist der Einbau in Unterputzdosen und in beengten Räumen noch einfacher im Vergleich zu Standard Keystones Eigenschaften: Einbautiefe von nur 30,5mm Kompakter Kabelvorsortierer für AWG22/1 .. AWG26/1 Paar Management gemäß TIA/EIA 568 A/B Farbcodes (Farbcode aufgedruckt am Kabelvorsortierer) Geeignet für Verteilerpanel und Tragringe mit Keystoneausbruch Lieferumfang: 1 x RJ45 Keystone, Montageanleitung (englisch)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
true
Kategorie:
6A (TIA)
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Spezialwerkzeug notwendig:
false
Geeignet für Rundkabel:
true
Geeignet für Flachkabel:
false
Geeignet für Litzenleiter:
false
Geeignet für Massivleiter:
true
Farbe:
Silber
Transparent:
false
AWG-Bereich:
22 | 26
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
true
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
true
Weitere Suchbegriffe: Keystone, RJ45, Cat.6A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.