|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1752-E-20092 Herst.-Nr.: E-20092 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Die hohe Qualität des RJ45 Keystone Modules gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 40 Gigabit Ethernet Anwendungen. Spezialwerkzeuge werden nicht benötigt. Die Konfektionierung erfolgt schnell und einfach. Mit dem RJ45 Modul erhalten Sie ein vollgeschirmtes Modul, welches Ihnen für lange Zeit gute Dienste in Ihrer Netzwerkinstallation bietet. Eigenschaften: Kompakter Kabelvorsortierer für AWG24/1 .. AWG22/1 Paar Management gemäß TIA/EIA 568 A/B Farbcodes (Farbcode aufgedruckt am Kabelvorsortierer) Geeignet für Verteilerpanel und Tragringe mit Keystoneausbruch Gleitende Schirmkontaktierung passt sich an verschiedenste Kabeldurchmesser an Lieferumfang: 1 x RJ45 Keystone, Kabelaufteiler, 1 x Kupferfolie, 2 x Kabelbinder, Staubschutzkappe unverlierbar, Montageanleitung (englisch) Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Buchse (Jack) | Steckverbindertyp: | RJ45 8(8) | Geschirmt: | true | Kategorie: | sonstige | Anschlussart: | Schneidklemme IDC | Spezialwerkzeug notwendig: | false | Geeignet für Rundkabel: | true | Geeignet für Flachkabel: | false | Geeignet für Litzenleiter: | true | Geeignet für Massivleiter: | true | Farbe: | Silber | Transparent: | false | AWG-Bereich: | 22 | 27 | Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483: | true | Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483: | true |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Cat.8, Class 1, Keystone, Anschlusstechnik, Modular |
|  |  |
| |