Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtmatte 750x520x40 mm, einseitig selbstklebend, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-698031
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     698031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtmatte
Netzwerkschrank Zubehör
19 Zoll-System
Einseitig selbstklebende Schaumstoffmatte zur Abdichtung der Kabeleinführungen in Dach und Boden aller Standardschränke Vorgestanzte Kabeldurchführungen oder Filter/-Lüfteraufnahmen werden abgedeckt Für Schranktiefe 600 mm kann die Matte sehr leicht gekürzt werden Material Tectschaum, grau Abmessungen (B x H x T) 520 x 40 x 750 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
40 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
750 mm
Breite:
520 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
750 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.