Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Trennleiste 10DA / LSA Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-46085.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     46085.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LSA Trennleiste
efb elektronik lsa trennleiste
lsa trennleiste
Für LSA-Montagewannen/-kanäle Trennleiste mit 20 Schraubkontakten auf der Rangierseite für Adern bis 2.5 mm²
Weitere Informationen:
Ausführung:
Trennleiste
Anschlussart:
sonstige
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz:
true
Mit Leistenmarkierung:
false
Farbe:
grau
Farbcodiert:
false
Befestigungsmaß:
96 mm
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
10
Leiter-Durchmesser:
0.40 mm | 0.80 mm
AWG-Bereich:
20 | 26
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Adapter Trennleiste
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.