Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Box III zu 100DA mit Vorreiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-46026.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     46026.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffverteiler innen
Box III zu 100DA mit Vorreiber
Kunststoffverteiler für Innenanwendung IP30 Mit 1 x Montagewanne für 10 x LSA-Anschlussmodule 2/10 zu 10DA Inkl. 6 Abdeckstreifen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verteilerdose
Montageart:
Aufputz
Mit Anschlussleisten:
true
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
100
Befestigungsmaß (standardisiert):
96 mm
110-kompatibel:
false
LSA:
true
SID:
true
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP30
Schutzart (NEMA):
1
Farbe:
grau
Höhe:
320 mm
Breite:
215 mm
Tiefe:
76 mm
Anzahl der einbaubaren Anschlussleisten:
10
DIN-kompatibel:
false
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
false
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
false
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.