Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Box II zu 50DA mit Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-46025.2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     46025.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffverteiler innen
Box II zu 50DA mit Schloss
Kunststoffverteiler für Innenanwendung IP30 Mit 1 x Montagewanne für 5 x LSA-Anschlussmodule 2/10 zu 10DA
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verteilerkasten
Montageart:
Aufputz
Mit Anschlussleisten:
true
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
50
Befestigungsmaß (standardisiert):
96 mm
DIN-kompatibel:
false
110-kompatibel:
false
LSA:
true
SID:
true
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP30
Schutzart (NEMA):
1
Farbe:
grau
Höhe:
215.6 mm
Breite:
215.6 mm
Tiefe:
76 mm
Anzahl der einbaubaren Anschlussleisten:
5
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.