Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VKA12 Grundplatte mit Deckel, BxHxT = 550 x 550 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 46020N.1V1 Elektrische Box Weiß
EFB Elektronik 46020N.1V1 Elektrische Box Weiß
Artikel-Nr.:
     C1752-46020N.1V1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     46020N.1V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
VKA Grundplatte mit Deckel
Bestehend aus einem Stahlblechverteiler mit Grundplatte und Haube mit Vorreiberverschluss, Auf der Grundplatte können VKA-Montagesätze 10DA (für LSA-Anschlussmodule 2/10 zu 10DA) und VKA-Montagesätze 20DA (für LSA-Anschlussmodule 1/20 zu 20DA) montiert werden, Kabeleinführung durch Ausbrechen der vorgeprägten Konturen an der Ober- und Unterseite der Haube, Farbe der Haube: verkehrsweiß RAL9016, Schutzart IP30, Verteilerbelegungsplan, Hinweis: Gewichtsangabe inklusive eingebautem Montagesatz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verteilerkasten
Montageart:
Aufputz
Mit Anschlussleisten:
false
Befestigungsmaß (standardisiert):
96/170 mm
110-kompatibel:
false
LSA:
true
SID:
false
Werkstoff:
Stahlblech
Schutzart (IP):
IP30
Farbe:
weiß
Höhe:
550 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
120 mm
DIN-kompatibel:
false
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
false
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
false
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 77,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.