Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFRALAN® Kabelverbinder Cat.6A / Class EA 10Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-37597.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     37597.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LSA Verbindungsmodul
Verbindungsmodul Cat 5/6/7
Verbindungsmodul Kat 5/6/7
lsa verbindungsmodul
Der INFRALAN® Class EA Kabelverbinder bietet hohe Leistung für 10 Gbit/s bei geringem Platzbedarf kombiniert mit einfachster Konfektionierung ohne Spezialwerkzeuge. Universelle Möglichkeiten zur Montage durch Verschrauben, Anreihen und ein optionales 19“ Haltepanel für bis zu 24 Verbinder ermöglichen vielfältigste Einsatzmöglichkeiten: Verbindung von Verlegekabeln untereinander, z.B. in Brüstungskanälen oder Kabelschächten Verbindung von Verlegekabel mit Patchkabel für End-to-End Links oder Consolidation Point Anwendungen Eigenschaften: Vollgeschirmtes Gehäuse aus Zinkdruckguß, Abmessungen (B x H x L) 18 x 26 x 39 mm 2 x kompakter Kabelvorsortierer für AWG26/1..AWG22/1 sowie AWG26/7..AWG24/7 Paar-Management mittels Farbcode, aufgedruckt am Kabelvorsortierer PoE und PoE Plus gemäß IEEE802.3af/at Unabhängige 360° Schirmkontaktierung und Zugentlastung des Kabels Gleitend gelagerte Schirmkontaktierung Verschraub- und anreihbar mittels seitlicher Ösen 19” Panel zur Aufnahme von 24 Verbindern als Zubehör erhältlich Lieferumfang: 1 x Verbinder, 2 x Kabelvorsortierer (schwarz + weiß), 2 x Kupferfolie, 2 x Kabelbinder
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Anschlussart:
LSA
Geschirmt:
true
Kategorie:
6A (TIA)
Geeignet für Rundkabel:
true
Geeignet für Flachkabel:
false
Geeignet für Litzenleiter:
true
Geeignet für Massivleiter:
true
AWG-Bereich:
22 | 26
Spezialwerkzeug notwendig:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsmodul, Reparaturset, Cat.6
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.