Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmodul CAT.6 250MHz mit LSA - Leisten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     642-37596.2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     37596.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LSA Verbindungsmodul
Verbindungsmodul Cat 5/6/7
Verbindungsmodul Kat 5/6/7
lsa verbindungsmodul
Cat.6 bis 250 MHz mit LSA Leisten Mit dem Verbindungsmodul lassen sich Installationskabel verlängern, bzw. beschädigte Kabel neu verbinden, ohne dass ein Kabelsegment komplett neu verlegt werden muss. Mit Klebestreifen zum Befestigen Schraubbare Zugentlastung Kabeleinlass 7.5 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Anschlussart:
LSA
Geschirmt:
true
Kategorie:
6
Geeignet für Rundkabel:
true
Geeignet für Flachkabel:
false
Geeignet für Litzenleiter:
false
Geeignet für Massivleiter:
true
AWG-Bereich:
22 | 26
Spezialwerkzeug notwendig:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsmodul, Reparaturset, Cat.6
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 642
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,60*
€ 2,41*
5 Tage
160
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,61*
€ 2,43*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,72*
€ 2,58*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,91*
€ 2,85*
2 Tage
352
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,93*
€ 2,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.