Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular-Stecker RJ10,E-MO 4/4 SR, VPE 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     721DN-22407070
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     37517.1-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Westernstecker
RJ-Westernstecker ungeschirmt. RJ69 10P10C.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Ausführung:
Stecker (Plug)
Anschlussart:
Crimp
Geschirmt:
false
Geeignet für Rundkabel:
true
Geeignet für Flachkabel:
false
Geeignet für Litzenleiter:
true
Geeignet für Massivleiter:
false
Steckverbindertyp:
RJ10 4(4)
Spezialwerkzeug notwendig:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: modularstecker rj10, rj45 steckverbinder, western stecker rj10, RJ Stecker, RJ10
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0259*
€ 0,0407*
25 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0306*
€ 0,049*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,0305*
€ 0,049*
5 Tage
261
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,17*
€ 3,40*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 2,18*
€ 3,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.