Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenverbinder RM 2,00mm 44pol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C1752-30044.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     30044.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pfostenverbinder
Pfostenverbinder 2-reihig RM 2,0 mm. Geeignet für Flachbandkabel 92944.30R
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Anzahl der Potentiale:
44
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
105 °C
Höhe:
7 mm
Tiefe:
6 mm
Abschlussplatte erforderlich:
true
Grundfarbe:
schwarz
Mit PE-Funktion:
false
Mit N-Trennschlitten:
false
N-Funktion möglich:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.