Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenverbinder 40pol. 3,2, RM2,54, EWLP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattensteckverbinder, 40-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 22040.1
Leiterplattensteckverbinder, 40-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 22040.1
Artikel-Nr.:
     C1752-22040.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     22040.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Backplane-Steckverbinder
Leiterplattenverbinder
2-reihige Leiterplattenverbinder mit geraden Lötstiften.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatten-Steckbrücke
Steckverbinderausführung:
fixierter Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
40
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Kontakte:
2.54 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
1.27 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
2 A
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Länge des Pins:
3.2 mm
Geeignet für Leiterplattendicke:
1.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
105 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.