Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenverbinder 08pol. grau RM 2,54, E-WP 5461


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C1752-20008.3
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     20008.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Zugentlastung
Pfostenverbinder 2-reihig, für Flachkabelanschluss mit Rastermaß 1,27 mm. Isolation: PBT Kunststoff, verstärkt, UL94V0 Kontakte: Phosphor Bronze/Messing Mit Zugentlastung
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Potentiale:
8
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 150 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Höhe:
7 mm
Tiefe:
6 mm
Abschlussplatte erforderlich:
true
Grundfarbe:
schwarz
Mit PE-Funktion:
false
Mit N-Trennschlitten:
false
N-Funktion möglich:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastungsbügel, zugentlastung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.